Beli bohlam mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Osram Bohlam Lampu Mobil 12VDeskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
- Kitz Type 600 Stainless Steel Ball Valvesatribut:
- Body Material: CF8M
- Ball Material: CF8M/316
- Gland Packing Material: Reinforced PTFE
- Handle Material: Plastic Covered S.S.
- Seat Material: Glass Filled PTFE
- Stem Material: 316
- monotaro Replacement Bulb 24V Double S25Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Application: Stop/Tail, cornering, turn signal lamp
- Compatible: Stop, tail lamp
- Color: Clear
- Type: Double ball
- Rated Power (W): 2013/10/25
- Rated Voltage (V): 24
- Connector: BAY15d
- Glass Bulb Type: S25
- Third-Party Reference Number (STANLEY): A4887M
- Third-Party Reference Number (KOITO): 4722
- Package Weight (g): 108
- PS Techno Service Led Bulb Forklift CompatibleDeskripsi:Designed exclusively for professional forklift trucks used by forklift dealers nationwide Light bulb type LED bulb Long life, waterproof (IP65) IC built-in type that is hard to break due to surge (overvoltage) 48V specifications can withstand up to 100VReplacement bulb LED bulbs for trucks, construction vehicles, and forklifts* When used for blinkers, a high-flare (fast blinking) phenomenon occurs. * If the input voltage is reverse voltage, it will not light. It may cause valve failure.atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- UVEX Safety Spectacles i-3 (Kacamata Safety)atribut:
- Lens Material: Polycarbonate (PC)
- UV Protection: UV 400
- Autonics Menics Safety SwitchDeskripsi:Menics 12VAC/DC, 5 watt, T09 single contact replacement bulb for steady tower lights..
- Osram 2W GenuineDeskripsi:- Lampu dengan kualitas genuine. - Tahan getaran sehingga lebih tahan lama. - Tersedia dalam 25W dan 32W. Aplikasi Kendaraan: - Honda: Vario 110 (2006-2013), Vario 110 Techno (2009-2013), Vario 125 Techno FI (2012-2015), Blade 125 FI (2014-sekarang), Supra X 125 FI (2011-sekarang), Supra X 125 FI Helm in (2011-2014). - Suzuki: Skywave (2007-2011), Skydrive (2009-2014), Hayate (2011-2014), Shogun 125 (2007-2011), Shogun Axelo 125 FI (2011-2014). - Yamaha: Jupiter Z (2006-2008), Jupiter Z FI (2012-sekarang).atribut:
- Base: P15D-25-1
- Nominal Voltage: 12V
- Type: T19
- Hella Bohlam Sein MobilDeskripsi:Lampu Hella merupakan salah satu merk terbaik dan dipilih oleh banyak konsumen di seluruh dunia. Lampu mobil buatan Jerman ini disukai oleh para pengemudi mobil karena kualitas cahaya yang dihasilkan baik, jangkauan cahaya lebih jauh, dan lampu mobil ini lebih tahan lama sehingga lebih hemat.atribut:
- Voltage (V): 24
- Wattage (W): 5
- Hella Black Sleek twin toneatribut:
- Part Number: 3FH 940 800-821
- Voltage (V): 24
- Hella Lamp Marker Led Side IndDeskripsi:LED Cab Marker or Supplementary Side Direction Indicator with acrylic lens for increased chemical resistance. The new curved and compact design reduces the risk of tie-downs catching and provides increased protection against stone damage. Optic appears clear until illuminated.VoltageMultivolt (8-28V DC)Wattage12V DC - 0.4W24V DC - 0.8WMountingSurface mount.ProtectionFully sealed against dust and moisture to IP6K6 and IP6K7.ADR No45/016/00:Cat 5ADR FunctionCab Marker LampSupp. Side Direction Indicator Lamp
Daftar Harga bohlam mobil Terbaru January 2026
| Hella Bohlam Signal | Rp4.900 |
| Hella Bohlam Halogen | Rp22.900 |
| Osram Bohlam Lampu Mobil 12V | Rp44.900 |
| Kitz Type 600 Stainless Steel Ball Valves | Rp399.900 |
| Hella Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering) | Rp2.099.900 |
| monotaro Replacement Bulb 24V Double S25 | Rp149.900 |
| Hella Terompet 1 | Rp409.900 |
| PS Techno Service Led Bulb Forklift Compatible | Rp439.900 |
| Osram Standard Lamp 24V | Rp82.900 |
| Mitsubishi Bulb Lamp 12 | Rp37.000 |
Data diperbarui pada 22/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P103052870-1.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Dua%20Lensa/UVEX%20Safety%20Spectacles%20i-3%20(Kacamata%20Safety)/7vP101508283-8.jpg)